Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD 333562 Leikkauksenkestävät hihat | CV2BMA 26CN24

WHIZARD 333562 Cut-Resistant Sleeves

Varastossa
Tuote: CV2BMA Malli: 333562Ristiviite: 26CN24
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
€66.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähihat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1552
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI / ISEA-hankaustasoVäriKalvosinnappieräPituusKokoHinta
WHIZARD SK-24-KSC Leikkauksenkestävä Sleeve 24 tuuman pituus Kevlar(r) | AB4PUZ 1ZPL5 SK-24-KSC2Keltainen / vihreäYläpuolellaLeikkaa kestävä hiha24 "One Size€20.21
WHIZARD 333477 Leikattu kestävä hiha 10 tuuman pituus | AB8YDL 2AET2 3334775HarmaaNeuloaLeikkaa kestävä hiha10 "Yleismaailmallinen€39.01
WHIZARD 135364 Leikkauksenkestävä Sleeve Päällystämätön Vuoraamaton | AF8YJH 29JG92 135364-sininen-Leikkaa kestävä hiha-One Size€55.45
WHIZARD 135587 Leikkauksenkestävät hihat, 100 PK | CV2BMB 378N15 135587---hihat--€377.75
WHIZARD 333564 Leikkauksenkestävät Hihat, Ansi/Isea Level Level 5, Valkoinen, Sleeve | CV2BMC 26CN25 333564---hihat--€68.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD 333562 Cut-Resistant Sleeves
€66.10 / yksikkö