SPEEDAIRE Neula- ja taltta-skaalaussarjat, ilmakäyttöiset


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Tehtävä: Teollinen , Kahvan tyyppi: Suoraan , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu
TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta (ei alv)
A
12V732
3.65460010.016.5 "€767.92
B
3AAH6
3.88440015.518 "€674.14

Neula- ja taltta-skaalaussarjat, ilmakäyttöiset

Speedaire teollisuuskäyttöön tarkoitettuja suoria neulaskiviä käytetään valssihilseen, ruosteen ja vanhan maalin poistamiseen metallipinnoilta. Niissä on sisäänrakennettu muotoilu, joka yhdistää piipun työkalukahvan kanssa ja tarjoaa ohuen, suoran työkalun aukkojen läpi ja ahtaisiin tai ahtaisiin tiloihin. Näissä neulaskaalaussarjoissa on irrotettava pidike, joka voidaan vaihtaa neulanipun tai taltan kiinnittämiseksi. Valitse näistä neulaskaalaussarjoista, jotka ovat saatavilla 16.5 ja 18 tuuman pituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?