Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD 333477 Leikattu kestävä hiha 10 tuuman pituus | AB8YDL 2AET2

WHIZARD 333477 Leikkauksenkestävä suojus, pituus 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8YDL Malli: 333477Ristiviite: 2AET2
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
€39.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-hankaustaso5
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
VäriHarmaa
KalvosinnappiNeuloa
Pituus10 "
MateriaaliHPPE / ruostumaton teräs
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6117909030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI / ISEA-hankaustasoVäriKalvosinnappieräPituusKokoHinta
WHIZARD SK-24-KSC Leikkauksenkestävä Sleeve 24 tuuman pituus Kevlar(r) | AB4PUZ 1ZPL5 SK-24-KSC2Keltainen / vihreäYläpuolellaLeikkaa kestävä hiha24 "One Size€20.03
WHIZARD 135364 Leikkauksenkestävä Sleeve Päällystämätön Vuoraamaton | AF8YJH 29JG92 135364-sininen-Leikkaa kestävä hiha-One Size€56.58
WHIZARD 333562 Leikkauksenkestävät hihat | CV2BMA 26CN24 333562---hihat--€66.26
WHIZARD 135587 Leikkauksenkestävät hihat, 100 PK | CV2BMB 378N15 135587---hihat--€355.70
WHIZARD 333564 Leikkauksenkestävät Hihat, Ansi/Isea Level Level 5, Valkoinen, Sleeve | CV2BMC 26CN25 333564---hihat--€69.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD 333477 Leikkauksenkestävä suojus, pituus 10 tuumaa
€39.81 / yksikkö