WEILER 2 "halkaisijalankaharja, 20,000 XNUMX maks. Kierrosta


Suodattaa
Leikkurin reikä: 1 / 2 " , Harjan halk.: 2" , Max. RPM: 20,000 , Varren koko: 1 / 4 "
TyyliMalliHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta (ei alv)
A
29086
Puristettu lanka3 / 8 "Messinki kuparikeskuksellaLehtimaja1 / 2 "0.011 "€26.58
B
17619
Puristettu lanka3 / 4 "HiiliteräsVarsi7 / 16 "0.011 "€50.49
C
17610
Puristettu lanka3 / 8 "HiiliteräsVarsi1 / 2 "0.011 "€22.27
D
15473
Puristettu lanka3 / 8 "Hiiliteräs kuparikeskuksellaLehtimaja1 / 2 "0.014 "€11.81
E
17609
Puristettu lanka3 / 8 "HiiliteräsVarsi1 / 2 "0.006 "€27.21
F
17611
Puristettu lanka3 / 8 "Ruostumaton teräsVarsi1 / 2 "0.011 "€34.87
G
35305
Kapseloitu lanka1 / 4 "Polyflex (R)Varsi1 / 2 "0.011 "€34.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?