TB WOODS Sure-Flex Type SC -välikoskettimet


Suodattaa
Vartalo tyyli: Type-SC-välikappale , Holkki vaaditaan: Ei eristetty , Materiaali: Erittäin luja valurauta , Max. Kulmavirhe: 1 astetta , Tuotetyyppi: Sure-Flex-tyyppinen SC-välikappale , Kiinnitysruuvin sijainti: Avaimen istuimen yli
TyyliMalliKytkimen kokoPora Dia.ReikäkokoKorkeusNapa Dia.Pituus reiän läpiMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta (ei alv)
A
4JSC3578
47 / 8 "7 / 8 "-2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€88.22
Tarjouspyyntö
A
4JSC3558
45 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€87.61
A
4JSC35118
41-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€91.81
A
4JSC351
41"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€89.68
B
5SCH34
53 / 4 "1 mm-2"1.09375 "0.056 "0.015 "€58.70
C
5 SCHMPB
51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€96.82
B
5SCH118
51-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€91.91
B
5SCH58
55 / 8 "5 / 8 "-2"1.09375 "0.056 "0.015 "€58.70
B
5SCH1
51"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€94.51
B
5SCH78
57 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€87.61
C
6SCH1
61"1"1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€105.35
C
6SCH138
61-3 / 8 "1 mm1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€91.99
C
6SCH118
61-1 / 8 "1 mm1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€103.39
C
6SCH34
63 / 4 "1 mm-2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€65.23
C
6SCH78
67 / 8 "7 / 8 "1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€103.39
C
6 SCHMPB
65 / 8 "5 / 8 "1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€103.11
C
6SCHS78
67 / 8 "7 / 8 "-2 1 / 2 "0.96875 "0.07 "0.015 "€65.23
C
6SCH114
61-1 / 4 "1 mm-2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€65.23
C
7SCH138
71-3 / 8 "1 mm1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€117.22
C
7SCH112
71-1 / 2 "1 mm-2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€71.78
C
7SCH78
77 / 8 "7 / 8 "1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€111.64
C
7SCHS78
77 / 8 "7 / 8 "-2 13 / 16 "1.09375 "0.081 "0.02 "€71.78
C
7SCH1
71"1"-2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€71.78
C
7SCH158
71-5 / 8 "1 mm1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€114.90
C
7SCH118
71-1 / 8 "1 mm1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€109.92
C
7 SCHMPB
75 / 8 "5 / 8 "1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€109.23
C
8 SCHMPB
83 / 4 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€151.31
C
8SCH134
81-3 / 4 "1 mm-3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€81.84
C
8SCHS78
87 / 8 "7 / 8 "-3 1 / 4 "1.21875 "0.094 "0.02 "€88.14
C
8SCH1
81"1"-3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€81.84
C
8SCH118
81-1 / 8 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€142.72
C
8SCH138
81-3 / 8 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€136.55
C
8SCH112
81-1 / 2 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€135.78
C
8SCH158
81-5 / 8 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€126.34
C
8SCH178
81-7 / 8 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€136.99
C
8SCH78
87 / 8 "7 / 8 "-3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€81.84
C
9 SCHMPB
97 / 8 "7 / 8 "1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€192.65
C
9SCH134
91-3 / 4 "1 mm-3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€104.77
C
9SCH1
91"1"-3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€104.77
C
9SCH118
91-1 / 8 "1 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€161.71
C
9SCHS118
91-1 / 8 "1 mm-3 5 / 8 "1.53125 "0.109 "0.025 "€98.22
C
9SCH178
91-7 / 8 "1 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€161.71
C
9SCH218
92-1 / 8 "2 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€161.71
C
9SCH158
91-5 / 8 "1 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€180.56
C
9SCH138
91-3 / 8 "1 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€192.65
C
9SCH112
91-1 / 2 "1 mm-3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€104.77
C
10SCH158
101-5 / 8 "1 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "€326.35
C
10SCH218
102-1 / 8 "2 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "€324.62
C
10 SCHMPB
101-1 / 8 "1 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "€332.65
C
10SCH178
101-7 / 8 "1 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "€327.93
C
10SCH238
102-3 / 8 "2 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "€293.09
C
10SCHS118
101-1 / 8 "1 mm-4 3 / 8 "1.65625 "0.128 "0.025 "-
Tarjouspyyntö
C
11SCH178
111-7 / 8 "1 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "€404.28
C
11SCH238
112-3 / 8 "2 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "€437.12
C
11SCHS158
111-5 / 8 "1 mm-5 1 / 4 "1.90625 "0.151 "0.032 "€441.17
Tarjouspyyntö
C
11SCH218
112-1 / 8 "2 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "€452.30
C
11SCH278
112-7 / 8 "2 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "€452.30
C
11SCHS118
111-1 / 8 "1 mm-5 1 / 4 "1.90625 "0.151 "0.032 "€248.83
C
11 SCHMPB
111-1 / 8 "1 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "€481.48
C
12SCH238
122-3 / 8 "2 mm-5 3 / 4 "2.96875 "0.175 "0.032 "€337.53
C
12SCHS238
122-3 / 8 "2 mm-5 3 / 4 "2.53125 "0.175 "0.032 "€337.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?