Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LYU2 iskupisto 3/8in Drive 15mm 6pts | AD8RYE

WESTWARD 4LYU2 Impact Socket 3/8in Drive 15mm 6ps

Varastossa
Tuote: AD8RYE Malli: 4LYU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliKromi molybdeeniterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus1.187 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko15mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0778
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
WESTWARD 4LYE5 Iskupistoke 3/8 tuuman 11/16 tuuman 6 pistettä | AD8RUB 4LYE5Kromi molybdeeniterästä1 1 / 16 "SAE11 / 16 "€5.59
WESTWARD 4LYT3 Iskupistoke 3/8-tuumainen 7mm 6pts | AD8RXW 4LYT3Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen7mm€6.26
WESTWARD 4LYT4 Iskupistoke 3/8-tuumainen 8mm 6pts | AD8RXX 4LYT4Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen8€6.26
WESTWARD 4LYT5 Iskupistoke 3/8-tuumainen 9mm 6pts | AD8RXY 4LYT5Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen9€6.27
WESTWARD 4LYU3 Iskupistoke 3/8-tuumainen 16 mm 6 pistettä | AD8RYF 4 LYU3Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen16mm€6.84
WESTWARD 4LYU4 Iskupistoke 3/8-tuumainen, 17 mm 6 pistettä | AD8RYG 4 LYU4Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen17mm€6.83
WESTWARD 4LYU5 Iskupistoke 3/8-tuumainen 18 mm 6 pistettä | AD8RYH 4 LYU5Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen18mm€7.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LYU2 Impact Socket 3/8in Drive 15mm 6ps
€6.52 / yksikkö