WESTWARD Iskupistoke 3/8-vetolaitteessa 6-piste


Suodattaa
Aseman koko: 3 / 8 " , Suorittaa loppuun: Musta , Pisteiden määrä: 6 , Pistorasian syvyys: Standardi
TyyliMalliMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta (ei alv)
A
4LYE5
Kromi molybdeeniterästä1 1 / 16 "SAE11 / 16 "€5.59
B
4LYT3
Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen7mm€6.26
C
4LYV6
Kromi molybdeeniterästä1.187 "SAE3 / 4 "€6.04
B
4LYV3
Kromi molybdeeniterästä1.187 "SAE9 / 16 "€10.57
B
4LYV2
Kromi molybdeeniterästä1.187 "SAE1 / 2 "€10.43
D
4 LYU9
Kromi molybdeeniterästä1.187 "SAE3 / 8 "€8.33
C
4 LYU4
Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen17mm€6.83
C
4 LYU3
Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen16mm€6.84
E
4LYT5
Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen9€6.27
C
4 LYU6
Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen19mm€7.52
C
4 LYU2
Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen15mm€6.52
C
4LYV5
Kromi molybdeeniterästä1.187 "SAE11 / 16 "€6.85
C
4LYV4
Kromi molybdeeniterästä1.187 "SAE5 / 8 "€5.92
F
4 LYU8
Kromi molybdeeniterästä1.187 "SAE5 / 16 "€7.97
B
4LYT4
Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen8€6.26
D
4LYV1
Kromi molybdeeniterästä1.187 "SAE7 / 16 "€5.24
D
4 LYU7
Kromi molybdeeniterästä1.187 "SAE1 / 4 "€6.26
A
4 LYU5
Kromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen18mm€7.04
G
4NFT4
Lämpökäsitelty seosteräs1 1 / 16 "metrinen17mm€4.88
G
4NFP8
Lämpökäsitelty seosteräs1"metrinen9€3.92
G
4NFT6
Lämpökäsitelty seosteräs1 1 / 16 "metrinen18mm€5.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?