Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SURFOX 54B038 Volframi-aukko Mini Kapea 90 astetta | AC7WNB 38Y288

SURFOX 54B038 Volframi-insert mini kapea 90 astetta

Varastossa
Tuote: AC7WNB Malli: 54B038Ristiviite: 38Y288

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVolframaliitäntä
KokoMini kapea, 90 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi2841800040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SURFOX 54B036 Tungsten Insert Mini Standard 90 astetta | AC7WMZ 38Y286 54B036Mini Standard, 90 astetta€131.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SURFOX 54B038 Volframi-insert mini kapea 90 astetta
€88.36 / yksikkö