Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 245924 H100s2-pistooli 10ft .030-.035 lanka | AE7FTK 5XRX8

MILLER ELECTRIC 245924 H100s2-pistooli 10ft .030-.035 lanka

Varastossa
Tuote: AE7FTK Malli: 245924Ristiviite: 5XRX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliautomaattinen ilmajäähdytteinen hitsauspistooli
Ampeeria100
Kaapelin pituus3m
Työjakso100%
MIG-aseen numeroH100S2-10
TakaliitäntäHobart
TyyppiIlmajäähdytteinen
Langan koko0.030 - 0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER ELECTRIC 245926 H100s4 Gun 10ft .030-.035 Lanka | AE7FTL 5XRX9 245926€356.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 245924 H100s2-pistooli 10ft .030-.035 lanka
€338.45 / yksikkö