Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VU96 Arbor hiiliteräs | AF9EQD

WESTWARD 29VU96 Arbor Carbon Steel

Varastossa
Tuote: AF9EQD Malli: 29VU96
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
€5.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Sopii reikäsahan halkaisijaan.9/16" to 1-3/16"
MateriaaliHiiliteräs
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3" L
Varren muotoNopea vaihto-kuusiokolo
Varren koko3 / 8 "
Kierteen koko1 / 2-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)3.61
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207502055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava pilottipora nro: hr. Nro 29VX08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoKierteen kokoHinta
WESTWARD 29VU94 Arbor-hiiliteräs | AF9EQB 29VU941 / 4 "1 / 2-20€4.92
WESTWARD 29VU95 Arbor-hiiliteräs | AF9EQC 29VU951 / 4 "1 / 2-20€5.26
WESTWARD 29VU98 Arbor-hiiliteräs | AF9EQF 29VU983 / 8 "5 / 8-18€17.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VU96 Arbor Carbon Steel
€5.97 / yksikkö