AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R tuuletinkotelo, CO-näytöllä, 50 CFM, 79 CFM, 4 itsenäistä säädintä, 4 liitäntää

Varastossa
Tuote: CD6JDC Malli: BB50-CO4R

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,320.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmavirta50 CFM
Ilmavirta50 CFM
Virtauskapasiteetti79 CFM
Kytkimien määrä4
Painemittarien lukumäärä2
Sääntelyviranomaisten määrä2
Tehontarve9 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC
Vapautuspaine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Air Systems BB50-CO4R suodattaa kompressorista tulevan ilman syöttääkseen hengityksensuojaimiin D-luokan ilmaa ja tarkkailee ilmassa olevaa hiilimonoksiditasoa.

Ominaisuudet:

  • 3-vaiheinen suodatus automaattisella / manuaalisella tyhjennyksellä, ihanteellinen jopa 4 hengen palvelemiseen 99.99 %:n teholla 0.01 mikronilla.
  • Riippumattomat säätimet mahdollistavat eripituisten hengityssuojainten ja letkujen samanaikaisen käytön.
  • Tulee käyttää pystyasennossa ja suljetussa asennossa sisäisen saastumisen estämiseksi.
  • Normaali hiilimonoksidi (CO) lentokonemonitori, joka toimii kertakäyttöisillä 9 V paristoilla
  • Ulkoinen äänihälytys ja valo ilmoittaa työntekijöille korkeasta CO-pitoisuudesta.
  • Mukana kaukohälytinpistoke.
  • Point-of-Attachment (POA) -laatikot hengityssuojaimen käytön pidentämiseen yli 300 jalan etäisyydelle.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA 1910.134
  • BS-EN 12021:1999

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka CO-monitori kalibroidaan?

A.

  • Asenna CO-kalibrointikaasusylinterin säädin.
  • Käännä säätimen nuppia vastapäivään, jotta kaasu pääsee virtaamaan letkun läpi. Tarkista kaasun virtaus letkun läpi kosketuksen tai äänen avulla.
  • Liitä pistoke monitorin ilmanäytteen sisääntuloon.
  • Odota 15-30 sekuntia digitaalisen lukeman vakiintumiseen.
  • Säädä "span"-säätöruuvia (myötäpäivään lisätäksesi tai vastapäivään vähentääksesi), kunnes digitaalinen lukema vastaa kaasupullon kalibrointiin painettua pitoisuutta (ppm).
  • Sammuta säädin ja suorita "nolla"-säätö uudelleen. Digitaalisen lukeman pitäisi palata arvoon "00".

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräTehontarvePaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R tuuletuslaatikko, CO-monitori, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 itsenäistä säädintä, 4 liitäntää | CD7KZL BB100-CO4R49-12V/115V AC150 psi€4,002.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R tuuletinkotelo, CO-monitori, 30 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 2 itsenäistä säädintä, 2 liitäntää | CD6JCM BB30-CO2R29 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC120 psi€2,933.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R tuuletinkotelo, CO-näytöllä, 50 CFM, 79 CFM, 4 itsenäistä säädintä, 4 liitäntää
€3,320.86 / yksikkö