Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET 40-275-580 HD-säädin 1. vaiheen typpi Cga580 | AE4EPU 5JPH2

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 HD-säädin, 1-vaiheinen typpi Cga580

Varastossa
Tuote: AE4EPU Malli: 40-275-580Ristiviite: 5JPH2
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
€536.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon halkaisija3.25 "
Rungon materiaaliMessinki
CGA-liitäntä580
CGA-liitäntä5 / 8-18 RH Sisäinen
SylinterikaasuTyppi
Toimitus275 psi
Toimituspaineen alue275 psi
KalvomateriaaliRuostumaton teräs
KaasupalveluTyppi
Mittarin koko2.5
Mittaa toimituspaineen400
TuloliitäntäCGA-580
Tulomittari4000 psi
Maks. Tulopaine3500 psi
Liitäntä5/8 "-18 RH sisäinen
Kokonaispituus6"
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari4000 psi
TyyppiSingle Stage

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7405
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Miller-Smith Equipment 40-275-580 kaasusäädin on kiinnitetty putkiin tai sylintereihin ja siinä on alennusventtiili, joka säätelee kaasun painetta. Kaasut toimitetaan painekaasuna matalapaineisissa kryogeenisissä sylintereissä, korkeapainesylintereissä tai putkistoissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä kaasusäätimessä on suodatettu istuintekniikka likaantumisen poistamiseksi, ja siinä on vankka messinkirunko korroosionkestävällä, nikkelöidyllä konepellillä.
  • Siinä on suuri ruostumattomasta teräksestä valmistettu kalvo, joka tarjoaa tarkan paineenhallinnan samalla kun se vastustaa vuotoa ja jäätymistä, mikä pidentää käyttöikää.
  • Tämä Miller-Smith Sure Seat yksivaiheinen säädin on varustettu Delrinin konepellin sisäosilla, jotka helpottavat säätöä korkeilla painetasoilla.
  • Sen mukana tulee särkymätön polykarbonaattilinssi, joka kestää vaurioita ja korroosiota.
  • Siinä on värikoodatut tarrat, jotka helpottavat tunnistamista.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kauan hitsaussäätimet kestävät?

V. British Compressed Gases Associationin ohjeiden mukaan, jos kaasun säädin on asennettu, sitä käytetään ja huolletaan oikein, se voi kestää jopa 5 vuotta.

K. Mikä aiheuttaa kaasusäätimien epäonnistumisen?

A.

  • Suuri virtausnopeus
  • Matalat ympäristön lämpötilat
  • Taustalla oleva kosteuskontaminaatio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulomittariCGA-liitäntäCGA-liitäntäMaks. TulopaineLiitäntäSylinterikaasuToimituspaineen alueKaasupalveluHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-175-540 HD-säädin 1. vaiheen happi Cga540 | AE4EPL 5JPG5 40-175-5404000 psi5409 / 16-18 suhteellinen kosteus3500 psi9/16 "-18 RH BHappi175 psiHappi€524.79
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-175-540S HD-säädin 1. vaiheen happi Cga540 | AE4EPM 5JPG6 40-175-540S4000 psi5409 / 16-18 suhteellinen kosteus3500 psi9/16 "-18 RH BHappi175 psiHappi€634.70
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-15-300 HD-säädin 1. vaiheen asetyleeni Cga300 | AE4EPN 5JPG7 40-15-3004000 psi3009 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€588.37
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-15-300S HD-säädin 1. vaiheen asetyleeni Cga300 | AE4EPP 5JPG8 40-15-300S4000 psi3009 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€677.43
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-15-510 HD-säädin 1. vaiheen asetyleeni Cga510 | AE4EPQ 5JPG9 40-15-5104000 psi5109 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€528.60
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-15-510S HD-säädin 1. vaiheen asetyleeni Cga510 | AE4EPR 5JPH0 40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€615.35
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-50-510 HD-säädin 1stage Lpgas Cga510 | AE4EPT 5JPH1 40-50-510400 psi5109 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BLP-kaasu50 psiNestemäinen propaani€539.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 HD-säädin, 1-vaiheinen typpi Cga580
€536.80 / yksikkö