Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VU98 Arbor-hiiliteräs | AF9EQF

WESTWARD 29VU98 Arbor Carbon Steel

Varastossa
Tuote: AF9EQF Malli: 29VU98
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
€17.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Sopii reikäsahan halkaisijaan.1-1 / 4 "- 6"
MateriaaliHiiliteräs
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3" L
Varren muotoNopea vaihto-kuusiokolo
Varren koko3 / 8 "
Kierteen koko5 / 8-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)14.2
Laivan pituus (cm)12.5
Laivan leveys (cm)13
HS-koodi8207502055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava pilottipora nro: hr. Nro 29VX08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoKierteen kokoHinta
WESTWARD 29VU94 Arbor-hiiliteräs | AF9EQB 29VU941 / 4 "1 / 2-20€4.92
WESTWARD 29VU95 Arbor-hiiliteräs | AF9EQC 29VU951 / 4 "1 / 2-20€5.26
WESTWARD 29VU96 Arbor hiiliteräs | AF9EQD 29VU963 / 8 "1 / 2-20€5.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VU98 Arbor Carbon Steel
€17.75 / yksikkö