REELCRAFT Liitetyt letkukokoonpanot, 300 PSI, 1/2 tuuman sisähalkaisija


Suodattaa
Väri: punainen , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: PVC , Sisäläpimitta: 1 / 2 " , Max. Paine: 300 psi , Ulkoläpimitta: 0.78 " , Vahvistus: Nylon punos , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: 0-150 astetta F , Putken materiaali: PVC
TyyliMalliKoko kokoaminenPituusHinta (ei alv)
A
S601020-25 1
1/2 x 1/2 "NPTF (M)25ft.€96.78
A
S601022-50 1
1/2 x 1/2 "NPTF (M)50ft.€163.21
A
S601021-35 1
1/2 x 3/8 "NPTF (M)35ft.€119.86
B
601021-50 1
1/2 x 3/8 "NPTF (M)50ft.€122.36

Liitetyt letkukokoonpanot, 300 PSI, 1/2 tuuman sisähalkaisija

Reelcraftin matalapaineilma-/vesiletkukokoonpanoja käytetään ilman tai veden kuljettamiseen pneumaattisiin työkaluihin, ilmakompressoreihin ja muihin laitteisiin teollisuus-, rakennus- ja maataloussovelluksissa. Niissä on PVC -rakenne ja nailonpunos korroosionkestävyyden, keveyden ja joustavuuden takaamiseksi. Näissä letkuissa on messinkiliittimet 3/8 tai 1/2 tuuman MNPT toisessa päässä ja 1/2 tuuman MNPT letkun toisessa päässä työkaluihin ja laitteisiin liittämistä varten. Ne kestävät 300 psi:n maksimipainetta ja 150 asteen maksimilämpötilaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia ​​letkukokoonpanoja, joita on saatavana 25–50 jalkaa pituisina letkuina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?