ULTRATECH 9626 Rumpuvuodon estävä kuormalava 3 rumpua 4.5 kiloa | AF4VWH 9M443

ULTRATECH 9626 Rummun roiskesäiliölava 3 rumpu 4.5 k Lb

Tuote: AF4VWH Malli: 9626Ristiviite: 9M443
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,071.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen
Korkeus8.75 "
Pituus83 "
Kantavuus4500 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä3
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys34.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)210.82
Laivan leveys (cm)87.63
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 1320 Rumpuvuodon estävä kuormalava 1 rumpu 1.5 kiloa | AD2VYA 3VAR2 1320Keltainen5.75 "30.5 "1500 lb77 gal.25.875 "€530.91
ULTRATECH 1321 EI PORATTU Rumpuvuodon estävä lava 1 rumpu 1.5 kiloa | AD2VYB 3VAR3 1321 EI PorattuKeltainen5.75 "25.875 "1500 lb11 gal.25.875 "€249.59
ULTRATECH 1340 Spill Pallet P2 joustava malli, jossa tyhjennys | AD4TCX 43Y748 1340Keltainen14 "48 "1200 lbs.66 gal.24 "€470.52
ULTRATECH 1345 Spill Pallet P2 Joustava malli ilman tyhjentämistä | AD4TCY 43Y749 1345Keltainen6"56 "1200 lbs.66 gal.25 "€513.16
ULTRATECH 1341 Valulava P4 Joustava malli ilman tyhjennystä | AD4TCZ 43Y750 1341Keltainen6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€676.23
ULTRATECH 1346 Spill Pallet P4 joustava malli viemärillä | AD4TDA 43Y751 1346Keltainen6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€699.37
ULTRATECH 1326 Rumpuvuodon estävä kuormalava 6 Rumpu 9k Lb. | AD8PVZ 4LNN3 1326sininen5.25 "74.25 "9000 lb66 gal.50 "€1,719.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9626 Rummun roiskesäiliölava 3 rumpu 4.5 k Lb
€1,071.13 / yksikkö