ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset AC vakiometallipuhaltimet, 20 tuumaa


Suodattaa
Väri: Oranssi , Johdon pituus: 25 ft. , Mittari: 16 ga. , Grillivälit: 5 / 16 " , HP: 1 / 2 hp , Max. RPM: 1725 RPM , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15 , Terien lukumäärä: 3 , vaihe: 1 , RPM: 1425 RPM , Tyyppi: aksiaalinen
TyyliMalliMax. Virtaus vapaassa ilmassaNykyinen piirrettyKanavan halkaisijaJänniteLeveysKanavan materiaaliTuulettimen materiaaliSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A
9515-E
3400 CFM3.7A16 "220V AC18 "-Lasivahvistettua polypropeeniaEpoksijauhemaalattu€1,946.32
A
9525-E
4650 CFM7.2A20 "115V AC22 "VinyyliLasivahvistettua polypropeeniaPVC-päällystetty€2,161.47
B
9525
4650 CFM7.2A20 "115V AC22 "Vinyyli, polyesteripolypropeeniEpoksijauhemaalattu, PVC-pinnoitettu€1,849.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?