Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VU94 Arbor-hiiliteräs | AF9EQB

WESTWARD 29VU94 Arbor Carbon Steel

Varastossa
Tuote: AF9EQB Malli: 29VU94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Sopii reikäsahan halkaisijaan.9/16" to 1-3/16"
MateriaaliHiiliteräs
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3" L
Varren muotoNopea vaihto-kuusiokolo
Varren koko1 / 4 "
Kierteen koko1 / 2-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)3.61
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207502055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava pilottipora nro: hr. Nro 29VX08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoKierteen kokoHinta
WESTWARD 29VU95 Arbor-hiiliteräs | AF9EQC 29VU951 / 4 "1 / 2-20€5.26
WESTWARD 29VU96 Arbor hiiliteräs | AF9EQD 29VU963 / 8 "1 / 2-20€5.97
WESTWARD 29VU98 Arbor-hiiliteräs | AF9EQF 29VU983 / 8 "5 / 8-18€17.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VU94 Arbor Carbon Steel
€4.92 / yksikkö