WESTWARD 24Z037 Kipinätön kelkavasara 8 Lb 24 tuuman kupari | AB8ADH

WESTWARD 24Z037 Kipinöimätön Kelkkavasara 8 Lb 24 tuuman kupari

Varastossa
Tuote: AB8ADH Malli: 24Z037

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€432.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi kuohuvaa Sledge-vasaraa
Kasvojen halkaisija2.25 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoilurikkoutumaton
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Orange
pään pituus6.437 "
PäämateriaaliKupari
Pään paino8 lb
pään leveys2.25 "
Kokonaispituus24 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKasvojen halkaisijaKäsittele väriäpään leveysKokonaispituusKahvan muotoiluKahva materiaaliPään väriHinta
WESTWARD 23X844 kaksoiskelavasara, kipinöimätön 5 paunaa 34.5 tuumaa | AB7PJX 23X8445 lb2"Oranssi / harmaa2"34.5 "ergonominenLasikuituLuonnollinen€383.41
WESTWARD 24Z029 Kipinätön kelkavasara 4 lb 12 tuumaa kupari | AB8ACZ 24Z0294 lb1.875 "Musta1.875 "12 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange€204.42
WESTWARD 24Z038 kipinöimätön kelkavasara 14 lb 30 tuuman kupari | AB8ADJ 24Z03814 lb2 11 / 16 "Musta2 11 / 16 "30 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange€754.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24Z037 Kipinöimätön Kelkkavasara 8 Lb 24 tuuman kupari
€432.57 / yksikkö