Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 24Z029 Kipinätön kelkavasara 4 lb 12 tuumaa kupari | AB8ACZ

WESTWARD 24Z029 Kipinöimätön Kelkkavasara 4 Lb 12 tuuman kupari

Varastossa
Tuote: AB8ACZ Malli: 24Z029

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi kuohuvaa Sledge-vasaraa
Kasvojen halkaisija1.875 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoilurikkoutumaton
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Orange
pään pituus4.5 "
PäämateriaaliKupari
Pään paino4 lb
pään leveys1.875 "
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKasvojen halkaisijaKäsittele väriäpään leveysKokonaispituusKahvan muotoiluKahva materiaaliPään väriHinta
WESTWARD 23X844 kaksoiskelavasara, kipinöimätön 5 paunaa 34.5 tuumaa | AB7PJX 23X8445 lb2"Oranssi / harmaa2"34.5 "ergonominenLasikuituLuonnollinen€383.41
WESTWARD 24Z037 Kipinätön kelkavasara 8 Lb 24 tuuman kupari | AB8ADH 24Z0378 lb2.25 "Musta2.25 "24 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange€432.57
WESTWARD 24Z038 kipinöimätön kelkavasara 14 lb 30 tuuman kupari | AB8ADJ 24Z03814 lb2 11 / 16 "Musta2 11 / 16 "30 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange€754.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24Z029 Kipinöimätön Kelkkavasara 4 Lb 12 tuuman kupari
€204.42 / yksikkö