WESTWARD Ei kuohuvaa Sledge-vasaraa


Länsisuuntaisia ​​kipinöimättömiä vasaroita käytetään ympäristöissä, joissa on palavaa pölyä tai syttyviä nesteitä, kaasuja tai höyryjä. Näissä vasaroissa on kumista muotoiltu jousiteräskahva, joka vaimentaa iskun voiman ja kestää ylilyöntejä halkeilematta tai rikkoutumatta. Ne tulevat wi...leveä beryllium-kupariseos/kuparipää, joka tarjoaa maksimaalisen iskualueen ja tasapainottaa liikettä. Nämä vasarat ovat saatavilla oranssinharmaana ja oranssimustana kahvan väreinä työkalun nopeaan tunnistamiseen heikossa valaistuksessa. Lue lisää

Suodattaa
Sidontakyky: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliPään painoKasvojen halkaisijaKäsittele väriäpään leveysKokonaispituusKahvan muotoiluKahva materiaaliPään väriHinta (ei alv)
A
24Z029
4 lb1.875 "Musta1.875 "12 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange€204.42
B
23X844
5 lb2"Oranssi / harmaa2"34.5 "ergonominenLasikuituLuonnollinen€425.01
C
24Z037
8 lb2.25 "Musta2.25 "24 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange€432.57
C
24Z038
14 lb2 11 / 16 "Musta2 11 / 16 "30 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange€754.95

Ei kuohuvaa Sledge-vasaraa

Länteen suuntautuvat kipinöimättömät vasarat on suunniteltu kiilojen ja pylväiden ajamiseen sekä raskaisiin purkutöihin rakennustyömailla, kaivoksissa ja palontorjuntapalveluissa. Näissä vasaroissa on kumipäällystetty jousiteräksinen kahva, joka absorboi iskujen voiman ja kestää ylikuormituksia murtumatta tai murtumatta. Kipinöimättömät ominaisuudet tekevät näistä yksiköistä ihanteellisen valinnan työskenneltäessä helposti syttyvillä alueilla kuten öljynjalostamot tai kaasulaitokset. Nämä kelkkaimet ovat edelleen varustettu beryllium-kupariseoksella / kuparipäällä, joka tarjoaa maksimaalisen iskevän alueen tasapainottaen liikettä. Valitse laajasta valikoimasta näitä kipinöimättömiä vasaroita, saatavana oranssinharmaina ja oranssinmustaisina kahvan väreinä Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Kun kahvaa käännetään ja se osuu esineeseen, iskun voima siirtyy kahvasta päähän, mikä tekee siitä hyödyllisen betonin murtamiseen tai metallin muovaukseen.
  • Pitkä kahva tarjoaa lisävipua ja hallintaa, kun taas ei-rautametallinen pää estää kipinöitä iskemisen aikana.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä vulkanoidusta kumista on?

Vulkanoitu kumi tarjoaa erinomaiset iskuja vaimentavat ominaisuudet samalla kun se kestää suuria iskuvoimia ja hankausta, joka johtuu vasaran pään iskemisestä eri pintoja vasten. Joustava materiaali parantaa kestävyyttä ja tarjoaa erinomaisen kulutuskestävyyden yhdistettynä teräkseen.

Miksi lasikuitukahvaa pidetään parempana kuin puista kahvaa?

Lasikuitukahva tarjoaa enemmän jäykkyyttä ja pidemmän säilyvyysajan kuin tavalliset puukahvat. Myöskään sienet, termiitit tai kuivamätä eivät vaikuta siihen.

Mitä etua uurretusta kahvasta on?

Kahvassa on uurrettu kahva, jonka pinnalla on kohotettuja harjanteita tai kuoppia. Nämä harjanteet tarjoavat turvallisen ja mukavan otteen, mikä mahdollistaa paremman pidon vasarasta ja vähentää väsymystä vasaran aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?