6001-sarjan suoraviivainen toiminta Clamps
These Destaco 6001-sarjan suora toiminta clamps ovat ideal raskaisiin sovelluksiin erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus. Niitä käytetään clamptyökappaleiden kiinnitysvoima rajoitetuissa space ja ne on suunniteltu sovelluksiin, jotka vaativat toistuvia liikkeitä jnelamp avaaminen / sulkeminen, kuten kiinnitys ja testaus, kutensembling, liimaus, juottaminen, CNC-työstö ja muovin ruiskupuristus. Theseclamps on valmistettu teräksestä / ruostumattomasta teräksestä kestämään korroosiota ja niillä on kestävä rakenne. Destaco 6001-sarja työllistää clampvoima sivulta eikä ylhäältä työkappaleiden kiinnittämiseksi sovelluksissa, joissa space ja niiden kiinnityskuvioita voidaan kääntää merkin 601-sarjan kanssa. Heillä on aflanged pohja kierteitetyillä rei'illä helpottaa asennusta ja integroituna vipukahvalla, joka kiinnittyy pyöreään plunger painaa työkappaletta vasten ja pitää sitä paikallaan. Ergonominen kahva on kallistettu eteenpäin, jotta se tarjoaa riittävän otteen ja varmistaa keskilukituksen sekä sisään- että ulosvedetyssä asennossa. These Destaco 6001-sarjan suora toiminta clampNe pystyvät kantamaan 50 % enemmän kuormia kuin merkin 601-sarja, jopa 150 lb, ja niissä on af.langed pohjassa on kierrereiät, jotka mahdollistavat yksiköiden helpon ja turvallisen asennuksen työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. He mukautuvat Destaco kuusiokantaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat maximum pitovoimaa ja toimittaa korkealaatuisia työnpito-, automaatio- ja suojaratkaisuja.
käytät
These Destaco 6001-sarjan suora toiminta clamps tarjoavat laajan kampaninaominaisuuksia, jolloin niistä tulee adaptaulukko sovelluksiin, kuten kiinnitykseen ja testaukseen, kutensembling, liimaus, juottaminen, CNC-työstö ja muovin ruiskuvalu erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.
Usein kysytyt kysymykset
Onko Raptor Supplies tarjoavat myös suoraviivaista toimintaa clamps Toggle Lock Plus -ominaisuuden kanssa?
Kyllä Destaco suoraviivainen toiminta clamps ovat saatavana myös muunnelmina, joissa on Toggle Lock Plus -turvamekanismi. Voit tarkistaa Destaco 6015 Series suoraviivainen toiminta clamps päällä Raptor Supplies.
Miten suoraviivainen toiminta toimii clamp toimii?
Suora clamp sisältää liukuvan plunger tarjota suora clamptoimintaa. The plunger voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?
Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.
Mitä clampn pitokapasiteetti tarkoittaa?
Clampn pitokyky tai pitovoima edustaa kykyä aclamp minkä tahansa mekaanisen laitteen tai metallilevyn pitämiseen painettunasembling autonosia tai minkä tahansa valmistusprosessin aikana.
Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?
C:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.
voida Destacopunaiset kahvat poistetaan niiden clamps?
In general, Destaco kahvan kahvat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne pois. HoweVer, jotkut kahvat on leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.
Mitä clampvoima tarkoittaa?
Clamping voima on voiman määrä, joka tosiasiallisesti kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla clamp. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Varsinainen clampvoima syvänds eri tekijöistä, mukaan lukien; sylinterin reikä, sylinterin alue, karan asento (nlampvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa clampvoima on noin 2-3 kertaa pne:n kohdistama voimaumatic sylinteri.
Onko Destaco toimittaa mitä tahansa vettästant clamp anturit?
Kyllä Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia Destaco 6001-sarjan suora toiminta clamps?
Destaco 6001-sarjan suora toiminta clamps:tä voidaan käyttää merkin 105203, 205208-M, 205943 ja 205943-M karojen kanssa.