WESTWARD 24Z038 kipinöimätön kelkavasara 14 lb 30 tuuman kupari | AB8ADJ

WESTWARD 24Z038 Kipinöimätön Kelkkavasara 14 lb 30 tuuman kupari

Varastossa
Tuote: AB8ADJ Malli: 24Z038

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€754.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi kuohuvaa Sledge-vasaraa
Kasvojen halkaisija2 11 / 16 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoilurikkoutumaton
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Orange
pään pituus7.5 "
PäämateriaaliKupari
Pään paino14 lb
pään leveys2 11 / 16 "
Kokonaispituus30 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.415
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)77.22
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKasvojen halkaisijaKäsittele väriäpään leveysKokonaispituusKahvan muotoiluKahva materiaaliPään väriHinta
WESTWARD 23X844 kaksoiskelavasara, kipinöimätön 5 paunaa 34.5 tuumaa | AB7PJX 23X8445 lb2"Oranssi / harmaa2"34.5 "ergonominenLasikuituLuonnollinen€425.01
WESTWARD 24Z029 Kipinätön kelkavasara 4 lb 12 tuumaa kupari | AB8ACZ 24Z0294 lb1.875 "Musta1.875 "12 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange€204.42
WESTWARD 24Z037 Kipinätön kelkavasara 8 Lb 24 tuuman kupari | AB8ADH 24Z0378 lb2.25 "Musta2.25 "24 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange€432.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24Z038 Kipinöimätön Kelkkavasara 14 lb 30 tuuman kupari
€754.95 / yksikkö