WHITESIDE MTLV6 Creeper Steel 40 tuumaa | AE2CZV 4WM27

WHITESIDE MTLV6 Creeper Steel 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2CZV Malli: MTLV6Ristiviite: 4WM27

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräköynnös
Pyörän koko2.5 "
Pyörän tyyppiÖljynkestävä
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus4.5 "
Pituus40 "
Kantavuus570 lb
Pyörien lukumäärä6
TyyppiPutkimainen
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiHinta
WHITESIDE MTLV6WC Creeper Tubular 40 tuumaa | AA6QWP 14N890 MTLV6WCKääntyvä€370.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITESIDE MTLV6 Creeper Steel 40 tuumaa
€245.88 / yksikkö