Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23X844 kaksoiskelavasara, kipinöimätön 5 paunaa 34.5 tuumaa | AB7PJX

WESTWARD 23X844 kaksoiskelkkavasara, kipinöimätön 5 Lb 34.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7PJX Malli: 23X844

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi kuohuvaa Sledge-vasaraa
Kasvojen halkaisija2"
Käsittele väriäOranssi / harmaa
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus5.25 "
PäämateriaaliBeryllium-kupariseos
Pään paino5 lb
pään leveys2"
Kokonaispituus34.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKasvojen halkaisijaKäsittele väriäpään leveysKokonaispituusKahvan muotoiluKahva materiaaliPään väriHinta
WESTWARD 24Z029 Kipinätön kelkavasara 4 lb 12 tuumaa kupari | AB8ACZ 24Z0294 lb1.875 "Musta1.875 "12 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange€204.42
WESTWARD 24Z037 Kipinätön kelkavasara 8 Lb 24 tuuman kupari | AB8ADH 24Z0378 lb2.25 "Musta2.25 "24 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange€432.57
WESTWARD 24Z038 kipinöimätön kelkavasara 14 lb 30 tuuman kupari | AB8ADJ 24Z03814 lb2 11 / 16 "Musta2 11 / 16 "30 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange€754.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23X844 kaksoiskelkkavasara, kipinöimätön 5 Lb 34.5 tuumaa
€383.41 / yksikkö