KERN AND SOHN PNS-sarjan tarkkuusvaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon pituus: 293 mm , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 89 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 190 x 190 mm , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnitustason mitat: X x 190 190 89 mm , Punnituspinnan syvyys: 190 mm , Punnituspinnan halkaisija: 140 mm , Punnituspinnan leveys: 190 mm
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeuslineaarisuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötHinta (ei alv)
A
PNS 12000-1
X x 196 293 89 mm89 mm+/- 0.2 g100mg1gct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€974.21
B
PNS 3000-2
X x 196 293 89 mm89 mm+/- 0.02 g10mg100mgct, g€1,001.27
C
PNS 600-3
X x 196 293 266 mm266 mm+/- 0.004 g1mg10mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€1,109.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?