DAYTON Karbonaattoripumpun moottorit


Suodattaa
laakerit: pallo , Kehys: 48YZ , Hz: 50 / 60 Hz , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Pumppu , Moottorin suunnittelu: Jaettu vaihe , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin alisovellus: Karbonaattori pumppu , Moottorin lämpösuojaus: auto , Tyyppikilven RPM: 1725 , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Palvelutekijä: 1 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1 / 2 " , Jännite: 120/240 V AC
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusHinta (ei alv)
A
484H34
---€283.91
B
484H33
---€354.28
C
484H30
---€299.12
D
484H31
---€343.42
E
484H29
---€179.12
F
484H28
5.1-5 / 2.6-2.5A1/47 11 / 16 "€249.07
G
484H32
7.7-7.6 / 3.9-3.9A1/28 11 / 16 "€289.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?