Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22UV21 lattiakaavin SDS Max L 25 tuuman leveys 6 tuumaa | AB7FFQ

WESTWARD 22UV21 lattiakaavin Sds Max L 25 tuumaa leveys 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7FFQ Malli: 22UV21

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian kaavin
Terän leveys6"
Pituus25 "
Kokonaispituus25 "
Varren pituus4.5 "
Varren koko23 / 32 "
Varren tyyppiSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 13A589 lattiakaavin 4 x 12 tuuman teräs | AA4RAP 13A589-€48.67
WESTWARD 23X824 Lattianleivuri Kipinöimätön Jäykkä 6 x 6-3/4 tuumaa | AB7PJA 23X8246.75 "€513.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22UV21 lattiakaavin Sds Max L 25 tuumaa leveys 6 tuumaa
€120.57 / yksikkö