CENTURY RB2054DV2 -moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1725 / 115v 230 auki | AE56PNN 3ELN5

CENTURY RB2054DV2 moottori jaettu vaihe 1/2 Hp 1725 115/230v 56 auki

Varastossa
Tuote: AE3PNN Malli: RB2054DV2Ristiviite: 5ELN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€507.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnakäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
VelvollisuusJatkuva
Liiteavoin
kehys56
Täyden kuorman ampeerit9.6/4.8
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8 5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725
Kokonaispituus10.187 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen7-13 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Stud malli4-1/8 x 4-1/8"
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.595
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluRungon halkaisijaLiiteMoottorikotelon suunnitteluMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusTyyppikilpi RPMHinta
CENTURY H262V2 -moottori 3 Vaihe 1 / 3hv 1725-200 / 230 Teho 460 | AA65.8HEU 2K10 H262V23-vaiheinen6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenEi eristetty3-vaiheinenKehto1725€564.52
CENTURY B722L -moottorin kondensaattorin käynnistys 1.5 hv 3450 / 115-208v 230 | AC56PDF 2LTA2 B722LKondensaattori-Käynnistä6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenautoKondensaattori-KäynnistäKehto3450€771.78
CENTURY H841V1 -moottori 3 Vaihe 3 / 4hv 3450-200 / 230 Teho 460 | AD71.3RQV 8LY4 H841V13-vaiheinen6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenauto3-vaiheinenKehto3450€485.98
CENTURY H843V1 -moottori 3-vaiheinen 1.5 hv 3450-200 / 230 Eff 460 | AD79.6RQX 8LY4 H843V13-vaiheinen6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenauto3-vaiheinenKehto3450€692.15
CENTURY H844 Moottori 3 Vaihe 2 Hp 3450-200/230v Eff 460 | AD83.0TLX 8MA4 H8443-vaiheinen6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenauto3-vaiheinenKehto3450€703.08
CENTURY RB1204AV1 -moottorin kondensaattori Start 2 Hp 1725 / 115-208v 230h | AD56FMH 9RGW4 RB1204AV1Kondensaattori-Käynnistä6.625 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenautoKondensaattori-KäynnistäKehto1725€863.93
CENTURY C533 Moottorikondensaattorin käynnistys 3/4 hv 1725/1140 115 56 Odp | AD9QEG 4UB51 C533Kondensaattori-Käynnistä6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenautoKondensaattori-KäynnistäTeline / Stud1725/1140€1,008.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY RB2054DV2 moottori jaettu vaihe 1/2 Hp 1725 115/230v 56 auki
€507.99 / yksikkö