A B ampeeria: 20 , Sovellusympäristö: Sairaalan luokka , Liitettävyys: Terminaaliruuvit , Nykyinen arvostelu: 20 A , Tehtävä: Raskas , Arvosana: Sairaala , HP: 1 , Indikaattori: LED ja äänihälytys , IP-luokitus: 20 , Materiaali: Yhdistetty , Asennustyyppi: Huuhdella , NEMA-kokoonpano: 5-20R , NEMA-luokitus: 5-20R , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2 , Johtojen määrä: 3 , Käyttölämpötila: 32 astetta F - 140 astetta F. , Lähtö: Suora terä , Pistorasiatyyppi: Sisustusarkkitehti , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Kyllä , Vasteaika: 5 , Ylijännitesuoja: Kyllä , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 V , Kytkentätapa: Puoli
Sairaalan asteen ylijännitesuojat, kaksipuolinen, 20A
Hubbell-johdotuslaitteen Kellemsin ylijännitesuojapistokkeet yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon estäen samalla johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Nämä SpikeShield-sairaalatason ylijännitesuoja-astiat tarjoavat laitteille ylijännitesuojaa sähköiskuja vastaan, joiden energiatehokkuus on jopa 240 joulea ja 15 kA huippuvirta. Niissä on nailonrakenne ja messinkikoskettimet iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Näissä naaraspuolisissa sisustajan kaksipuoleisissa säiliöissä on virran kytkemisen merkkivalo, joka varmistaa virran saatavuuden ja hälytyksen, joka hälyttää, kun ylijännitesuoja ei enää toimi. Valitse laajasta valikoimasta näitä 125 V: n astioita, saatavana norsunluun ja sinisin värein.