EATON XT IEC -sarjan elektroniset moottorinkäynnistimet, 24 V


Eaton XT IEC -sarjan elektroniset moottorinkäynnistimet sopivat ihanteellisesti sähkömoottoreiden ohjaukseen ja käynnistämiseen. Ne koostuvat tyypillisesti ohjauspiiristä, tehopiiristä ja lämpöylikuormitussuojasta.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
ECX09C1TAA-J
€755.48
Tarjouspyyntö
B
ECX09D5TAA-G
€626.77
Tarjouspyyntö
A
ECX09C1QAA-J
€755.48
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Niitä voidaan käyttää jännitteillä jopa 24VDC / 24VAC.
  • Näissä Eaton XT IEC -sarjan elektronisissa moottorinkäynnistimissä on säädettävät lämpöylikuormitusasetukset turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Ne säästävät enemmän tilaa kuin perinteiset sähkömekaaniset käynnistimet.
  • Näissä elektronisissa moottorinkäynnistimissä on NEMA 1 / NEMA 4X -kotelot korroosion ja pölyn tunkeutumisen estämiseksi.
  • Useimmissa malleissa on ei-peruutustoiminnot, jotka tarjoavat yksisuuntaisen moottorin ohjauksen.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean elektronisen moottorinkäynnistimen?

Kun valitset elektronista moottorikäynnistintä, on tärkeää ottaa huomioon tekijät, kuten moottorin tyyppi ja koko sekä niiden jännite- ja virtaluokitukset.

Mitä eroa on elektronisella moottorikäynnistimellä ja pehmokäynnistimellä?

Elektroninen moottorin käynnistin on laite, joka ohjaa ja käynnistää sähkömoottoria, kun taas pehmokäynnistin on laite, joka vähentää sähkömoottorin käynnistysvirtaa käynnistyksen aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?