Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TAC1212.1-100 Puoliputkinen niitti 3/16 X 3/8 tuumaa, 100PK | AA9XBG 1HDL6

APPROVED VENDOR TAC1212.1-100 Puoliputkinen niitti 3/16 x 3/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9XBG Malli: TAC1212.1-100Ristiviite: 1HDL6

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€32.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.245 - 0.285 "
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.06 "
Head Typesitoa
Reiän koko0.201 "
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus3 / 8 "
NiittimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1212.1-100 Puoliputkinen niitti 3/16 x 3/8 tuumaa, 100PK
€32.13 /pakkaus