VESTIL Post Lift taulukot


Suodattaa
Rullan halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly terästä , Pyörän leveys: 1 1 / 2 " , Materiaali: Polystyreeni , Toiminnan tyyppi: 1-nopeuksinen jalkapumppu
TyyliMalliKokoKorkeusPituusToimintaPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta (ei alv)
A
PT12-10
1000 lbs.26 "34 "-30 "20 "20 "€1,211.20
B
PT2436E
1000 lbs.34 "42 "Lineaarinen36 "24 "24 "€2,896.36
Tarjouspyyntö
C
PT12-40
4000 lbs.25 "41 "1-nopeuksinen jalkapumppu36 "24 "24 "€1,831.12

Post Lift taulukot

Vestil-postinostopöydät tarjoavat ergonomisen ratkaisun raskaiden kuormien sijoittamiseen, nostamiseen ja kuljetukseen tuotantolaitoksissa ja varastoissa. Näissä nostopöydissä on matalaprofiilinen hydraulinen jalkapumppu, jossa on muodostettu pohja tai teleskooppisylinteri, joka tarjoaa monipuolisen nostoalueen ja jalkajarrut maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi. Näiden pöytien maksimikuormituskyky on 4000 lb, ja ne on integroitu poly-teräspyöriin iskunvaimennusta varten ja niitä on saatavana 34 ja 41 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?