laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: Standardi , Suorittaa loppuun: Musta Aqua Satin Emali , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Moottorisovellus: Maatilan tulli , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: manuaalinen , vaihe: 1 , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.15 , lämpösuojaus: manuaalinen
Ominaisuudet
- Niissä on kondensaattorin käynnistys-/käyntirakenne, joka tuottaa erittäin suuren käynnistysmomentin täydessä kuormituksessa.
- Näissä moottoreissa on TEFC (täysin suljetut tuulettimella jäähdytetyt) kotelot, joiden akseliin on asennettu ulkoinen tuuletin suojaamaan moottoria ylikuumenemiselta.
- Näiden moottoreiden yksivaiheinen rakenne tarjoaa jopa 1760 rpm:n nopeuden, ja moottorin vaakasuora asento tarjoaa käyttömukavuutta.
- Niiden valssattu teräsrunko tarjoaa rakenteellista jäykkyyttä ja voideltu kuulalaakerit mahdollistavat sujuvan liikkeen ja kitkahäviön.
- Niissä on lauhteenpoistoaukko ja akselin liukuhihna nestemäisten epäpuhtauksien poistamiseksi moottorista
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Mitä hyötyä jäykästä asennuksesta on?
Moottori on kiinnitetty laitteen runkoon pulttien ja kiinnikkeiden avulla ja kestää liiallista tärinää käytön aikana. Tämäntyyppinen asennustapa sopii pienikokoisille moottoreille ja tarjoaa tarkan kohdistuksen moottorin ja sitä ympäröivien mekanismien välillä.
Mikä on manuaalinen lämpösuojaus?
Manuaalinen lämpösuojaus tarkoittaa moottorin sammuttamista, kun se tuottaa liikaa lämpöä käytön aikana. Lämpösuojat on nollattava, kun moottori on jäähtynyt.
Mikä on mustan vesisatiinikiilteen tarkoitus?
Aqua-satiiniemali tarjoaa erittäin kulutusta kestävän viimeistelyn moottorin rungolle, mikä takaa erinomaisen naarmuuntumisen ja korroosionkestävyyden. Ne kestävät myös kuoriutumista ja hilseilyä ja kestävät pidempään säilyttäen erinomaisen kiillon.