CASH VALVE Messinkipaineensäädin, A-sarja


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Max. Paine: 400 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F
TyyliMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
A
8276-0019
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "2 - 35 psi€403.58
A
8275-0045
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "20 - 70 psi€402.49
A
8276-0003
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "0 - 5 psi€406.40
A
8275-0175
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "100 - 250 psi€402.49
A
8275-0138
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "75 - 200 psi€402.49
A
8275-0019
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "2 - 35 psi€402.49
A
8276-0138
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "75 - 200 psi€403.58
A
8275-0093
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "60 - 125 psi€402.49
A
8276-0045
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "20 - 70 psi€403.58
A
8275-0003MC
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "0 - 5 psi€402.49
A
8359-0175
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 - 250 psi€473.17
A
8359-0100
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 125 psi€473.17
A
8359-0003
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 - 5 psi€473.17
A
8359-0060
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 - 80 psi€473.17
A
08359-0014
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 - 25 psi€473.17
A
8359-0138
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 200 psi€473.17
A
08359-0040
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 - 60 psi€473.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?