PARKER CPI-FH4BZ-sarjan lämpöpariliittimet, CPI x MNPT


Suodattaa
Perusaine: Metalli , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Liitäntätyyppi: CPI (TM) x MNPT , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
8-12 FH4BZ-SS
1-201-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "€97.09
A
8-8 FH4BZ-SS
3 / 4-207 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "€70.65
A
2-2 FH4BZ-SS
5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€28.99
A
4-6 FH4BZ-SS
7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "€43.51
A
4-4 FH4BZ-SS
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€28.15
A
4-8 FH4BZ-SS
7 / 16-207 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "€49.30
A
2-4 FH4BZ-SS
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€33.98
A
6-6 FH4BZ-SS
9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€49.46
A
6-8 FH4BZ-SS
9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "€59.54
A
6-4 FH4BZ-SS
9 / 16-205 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€44.51

CPI-FH4BZ-sarjan lämpöpariliittimet, CPI x MNPT

Parker CPI-FH4BZ -sarjan lämpöpariliittimet on suunniteltu tarjoamaan vuototiivis tiiviste korkeapaine-, tärinä- ja tyhjiössä kaasu- tai nestesovelluksissa. Näissä liittimissä on 316 ruostumaton teräsrakenne helposti koottavassa puristusrakenteessa. Puristussuhde 4:1 varmistaa korkean paineen käsittelyn. Niissä on CPI x MNPT -tyyppiset kierteet liitäntää varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä lämpöpariliittimiä, joita on saatavana putkikokoina 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 ja 3/4 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?