WESTWARD 13X032 Hydraulinen nostin 3.5 Nt | AA6GEU

WESTWARD 13X032 hydraulinen nostotuki, pikanosto 3.5 tonnia

Varastossa
Tuote: AA6GEU Malli: 13X032

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€535.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen huoltoliitin
Pohjan pituus29.375 "
Pohjan leveys14.875 "
Pyörän halkaisija.2.25 "
Alustan pituus30.875 "
kahvan pituus49.875 "
Nostokyky3-1/2 tonnia.
Nostokorkeus max.4"
Nostokorkeus min.17 "
MateriaaliTeräs
Operaation tyyppimanuaalinen
Tehon nousu17-5 / 8 "
Sisään vedetty pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.233
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)83.31
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus min.Pohjan pituusPohjan leveysOperaation tyyppiSisään vedetty pituusPyörän halkaisija.Alustan pituuskahvan pituusHinta
WESTWARD 13X030 Hydraulinen nostotrukki Axel 22 tonnia | AA6GER 13X03022 "--Ilma8.5 "-22 "47.375 "€1,286.33
WESTWARD 13X031 Hydraulinen nostotrukki Axel 30 tonnia | AA6GET 13X03118 "--Ilma11 "-22 "40.875 "€1,526.40
WESTWARD 1ZKX5 Hydraulinen huoltoliittimen käsikirja 10 tonnia | AB4PHW 1ZKX5---manuaalinen-3.875 "55 "40.625 "€3,214.23
WESTWARD 1ZKX6 Hydraulinen huoltoliittimen käsikirja 5 tonnia | AB4PHX 1ZKX6---manuaalinen-2.25 "55.625 "40.625 "€1,281.72
WESTWARD 1ZKX9 Hydraulinen huoltoliitin 10 tonnia | AB4PJA 1ZKX9---Ilma / manuaalinen-3.875 "55 "42.125 "€2,100.22
WESTWARD 3W929 kuorma-autoliitin | AD2XQG 3W92919.625 "--Ilma--21.5 "47.375 "€922.44
WESTWARD 5M456 Huoltoliitin | AE4NTC 5M456------55.625 "42.125 "€1,515.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13X032 hydraulinen nostotuki, pikanosto 3.5 tonnia
€535.05 / yksikkö