WESTWARD 1ZKX9 Hydraulinen huoltoliitin 10 tonnia | AB4PJA

WESTWARD 1ZKX9 Hydraulinen huoltotuki Air 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AB4PJA Malli: 1ZKX9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,100.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen huoltoliitin
Pyörän halkaisija.3.875 "
Alustan pituus55 "
kahvan pituus42.125 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky10 sävyinen.
Operaation tyyppiIlma / manuaalinen
Tehon nousu20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 194.22
Laivan korkeus (cm)37.15
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)61.91
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus min.Pohjan pituusPohjan leveysOperaation tyyppiSisään vedetty pituusPyörän halkaisija.Alustan pituuskahvan pituusHinta
WESTWARD 13X030 Hydraulinen nostotrukki Axel 22 tonnia | AA6GER 13X03022 "--Ilma8.5 "-22 "47.375 "€1,286.33
WESTWARD 13X031 Hydraulinen nostotrukki Axel 30 tonnia | AA6GET 13X03118 "--Ilma11 "-22 "40.875 "€1,526.40
WESTWARD 13X032 Hydraulinen nostin 3.5 Nt | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "manuaalinen4"2.25 "30.875 "49.875 "€535.05
WESTWARD 1ZKX5 Hydraulinen huoltoliittimen käsikirja 10 tonnia | AB4PHW 1ZKX5---manuaalinen-3.875 "55 "40.625 "€3,214.23
WESTWARD 1ZKX6 Hydraulinen huoltoliittimen käsikirja 5 tonnia | AB4PHX 1ZKX6---manuaalinen-2.25 "55.625 "40.625 "€1,281.72
WESTWARD 3W929 kuorma-autoliitin | AD2XQG 3W92919.625 "--Ilma--21.5 "47.375 "€922.44
WESTWARD 5M456 Huoltoliitin | AE4NTC 5M456------55.625 "42.125 "€1,515.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1ZKX9 Hydraulinen huoltotuki Air 10 tonnia
€2,100.22 / yksikkö