WESTWARD Hydraulinen huoltoliitin


Westward-hydrauliset huoltotunkit tarjoavat nopean ja vaivattoman noston nimelliskapasiteetille. Niitä käytetään nostureiden kanssa, jotta ajoneuvo pysyy ylhäällä huoltoa varten. Näitä tunkkeja käytetään edelleen matalavaraisten linja-autojen ja maatalous-, teollisuus- ja rakennusajoneuvojen toisen pään nostamiseen.

Suodattaa
Pohjakorkeus: 11-3 / 4 " , Kahvan materiaali: Teräs , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 6
TyyliMalliNostokorkeus min.Pohjan pituusPohjan leveysOperaation tyyppiSisään vedetty pituusPyörän halkaisija.Alustan pituuskahvan pituusHinta (ei alv)
A
1ZKX6
---manuaalinen-2.25 "55.625 "40.625 "€1,281.72
B
1ZKX5
---manuaalinen-3.875 "55 "40.625 "€3,214.23
C
1ZKX9
---Ilma / manuaalinen-3.875 "55 "42.125 "€2,100.22
D
5M456
------55.625 "42.125 "€1,515.89
E
5 ml 70
---manuaalinen--55 "55.88 "€3,568.11
F
32 EY95
5.5 "--manuaalinen-1.75 "21.75 "46.125 "€277.86
G
55ER91
7-1 / 2 "62-1 / 4 "20-3 / 8 "Ilma / manuaalinen-3 7 / 8 "-49-1 / 2 "€4,755.27
H
13X032
17 "29.375 "14.875 "manuaalinen4"2.25 "30.875 "49.875 "€535.05
I
13X031
18 "--Ilma11 "-22 "40.875 "€1,526.40
J
3W929
19.625 "--Ilma--21.5 "47.375 "€922.44
K
5M459
19.625 "--Ilma--21.625 "40.875 "€1,504.32
L
13X030
22 "--Ilma8.5 "-22 "47.375 "€1,286.33

Toimintamekanismi

  • Aseta keskitunkin satula ajoneuvon hyväksytyn nostopisteen alle.
  • Kierrä vapautusventtiiliä myötäpäivään, kunnes tunnet lujaa vastusta.
  • Pumppaa kahvaa, kunnes haluttu korkeus on saavutettu.
  • Aseta asianmukaisesti mitoitettu nosturijalusta kuorman siirtämistä varten.
  • Laske nosturi nostamalla kuormaa riittävän korkealle, jotta nosturin teline vapautuu.
  • Irrota tunkki ajoneuvon alta kiertämällä vapautusventtiiliä vastapäivään.
  • Laske satula kokonaan alas, kun työ on valmis.

Ominaisuudet

  • Westward-hydrauliset huoltotunkit on varustettu sisäänrakennetulla ohituslaitteella, joka suojaa tunkkia ylipumppaukselta.
  • Niissä on sisäinen varoventtiili, joka suojaa niitä ylikuormitukselta.
  • Westward 1ZKX4:ssä on kierrevaihteisto, joka tarjoaa mitatun ohjauksen.
  • Westward 3ZC65:ssä on nostovarsi, jossa on kaksi vaaitusmekanismia ja vahvistetut laipalliset sivukehykset.
  • Tietyissä malleissa on teräs/alumiinirunkorakenne ja teräspohja kestävyyden takaamiseksi.
  • Länteen 13X032 siinä on QuickLift-järjestelmä, joka mahdollistaa kuormittamattoman noston sekunneissa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Tunkkitelineet: Näitä telineitä käytetään kuormien siirtämiseen hydraulisista huoltotunteista, ja ne asetetaan tunkkien nostaman kuorman alle pysyvää tukea varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • ANSI / PALD

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden tunkkien nostokyky?

Westward-hydraulisen huoltotunkin nostokyky vaihtelee 2-35 tonniin.

Kuinka pitää nämä tunkit hyvässä kunnossa?

  • Tarkista mäntä ja mäntä säännöllisesti ruosteen varalta.
  • Voitele kääntöpisteet, akselit ja saranat ajoissa.
  • Laske satula kokonaan alas, kun sitä ei käytetä.

Kuinka vaihtaa öljyt näissä hydraulisissa huoltotunteissa?

  • Laske satula alas ja irrota ilmausruuvi.
  • Tyhjennä neste säiliöön asettamalla tunkki kyljelleen.
  • Täytä öljyä 3/16 tuuman korkeudelle sisemmästä sylinteristä.
  • Asenna ilmausruuvi takaisin täytön jälkeen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?