PETERSEN PRODUCTS 137-sarjan putkitulppa


Suodattaa
Rungon materiaali: NR/BR Kumi , Tyhjennetty pituus: 25 " , Max. Lämpötila: 158 astetta F
TyyliMalliTyhjennetty halkaisijaPituusMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta (ei alv)
A
137-0013
0.8 "2.6 "1.3 "1"€42.00
A
137-0016
1.3 "2.8 "1.6 "1.5 "€43.62
B
137-002MM
1.4 "6.3 "2.8 "1.5 "- 2.8"€236.73
A
137-003-M
1.8 "-3"2 "- 3"€69.59
C
137-002-8
1.8 "3.1 "2"2"€157.21
A
137-002
1.8 "2.8 "2"2"€46.87
B
137-006MM
2.7 "12 "6"2.8 "- 6"€327.60
A
137-003
2.8 "3.3 "3"3"€48.49
A
137-004-M
2.8 "-4"3 "- 4"€76.08
C
137-004-8 milj
2.8 "1/2'4"3 "- 4"€210.76
C
137-003-8
2.8 "3.3 "3"3"€171.82
C
137-004-8
3.3 "5.7 "4"4"€176.69
A
137-004
3.3 "5.7 "4"4"€54.98
C
137-006-8 milj
3.3 "1/2'6"4 "- 6"€238.35
A
137-006-M
3.3 "-6"4 "- 6"€178.31
B
137-008MM
3.6 "20 "8"4 "- 8"€459.23
D
137-008-M
5.6 "-8"6 "- 8"€222.31
B
137-012MM
5.6 "21 "12 "6 "- 12"€668.56
C
137-008-8 milj
5.6 "1'8"6 "- 8"€309.94
E
137-006-8
5.6 "7.5 "6"6"€197.97
A
137-006
5.6 "7.5 "6"6"€124.95
C
137-008-8
6.9 "9.5 "8"8"€253.15
D
137-008
6.9 "8.7 "8"8"€196.35
B
137-016
7.6 "24 "16 "16 "€808.12
C
137-010-8
8.6 "11.8 "10 "10 "€319.68
D
137-010
8.6 "9.8 "10 "10 "€321.30
B
137-021
10.7 "25 "21 "12 "- 21"€1,126.17
D
137-012
10.8 "10.8 "12 "12 "€400.81
C
137-012-8
10.8 "13.7 "12 "12 "€462.48
B
137-024
12.7 "33 "24 "14 "- 24"€1,252.75
F
137-030
13.5 "41 "30 "15 "- 30"€2,317.25
F
137-040
18.6 "45 "40 "20 "- 40"€2,648.29
F
137-048
22.6 "57 "48 "24 "- 48"€4,404.08
F
137-060
23.6 "91 "60 "30 "- 60"€10,262.13

137-sarjan putkitulppa

Petersen Products 137 -sarjan putkimies-/kuntien testitulpat soveltuvat putkien/kiinnitysten testaukseen ja tilapäiseen tiivistykseen huollon, korjauksen tai asennuksen aikana. Näitä halkaisijaltaan pieniä tulppia ei tueta johdolla, joten ne tarjoavat erinomaiset venytys- ja tiivistysominaisuudet putkien halkaisijalla 20-305 mm. Tietyissä malleissa on läpivirtausohitus, joka päästää nestettä kulkemaan tulpan läpi, kun se on asennettu putkeen. Tätä toimintoa käytetään sovelluksissa, kuten painetestauksessa, nesteen näytteenotossa ja virtauksen ohjauksessa tai ohjauksessa. Nämä testitulpat on valmistettu NR / BR-kumista, mikä tarjoaa poikkeuksellisen vetolujuuden, kulutuskestävyyden ja paremman joustavuuden. Ne on suunniteltu kestämään enintään 158 asteen lämpötilaa, ja niitä on saatavana yksi- tai monikokoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?