Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEFELSKO PosiTector DPM kastepistemittari, 0 - 100 suhteellinen kosteusalue | AB9ZLW 2GYC5

DEFELSKO PosiTector DPM -kastepistemittari, 0 - 100 suhteellinen kosteusalue

Varastossa
Tuote: AB9ZLW Malli: PosiTector DPMRistiviite: 2GYC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,395.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKastepistemittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusNIST
Data HoldKyllä
Tiedonkeruu2500 Points
Kastepistealue-100 - 170 astetta F
näyttöGraafinen LCD-näyttö
Kosteuden tarkkuus+ /-3%
Kosteuden resoluutio0.1%
liitäntäUSB
MuistiMin / Max
Suhteellinen kosteusalue0 - 100%
Vasteaika4 sekuntia.
Temp. tarkkuus+/- 1% - 175, sitten +/- 3%
Temp. alue-40 - 175 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kädessä pidettävä elektroninen mittari, jota käytetään sääolosuhteiden mittaamiseen, laskemiseen ja tallentamiseen USB-muistiin
    • Sisältää nopean vasteen tarkkuusanturit tarkkojen toistettavien lukemien tuottamiseksi ja automaattisen lokitilan ympäristöparametrien tallentamiseksi käyttäjän valitsemilla aikaväleillä
    • Mukana iskua vaimentava suojakumi ja vyöpidike
    • Täyttää kansalliset ja kansainväliset standardit, mukaan lukien ISO ja ASTM

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEFELSKO PosiTector DPM -kastepistemittari, 0 - 100 suhteellinen kosteusalue
€1,395.16 / yksikkö