WESTWARD 10Z912 Kannettava hiekkapuhallin 90 lb 60-125 psi | AA2RZA

WESTWARD 10Z912 Kannettava hiekkapuhallus 90 lb 60 - 125 psi

Varastossa
Tuote: AA2RZA Malli: 10Z912

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomapuhallin
Ilmanpaine60 ja 125 PSI
CFM vaaditaan @ 80 PSI6.2
Säiliön tilavuus90 paunaa
Suppilon materiaaliTeräs
Letkun pituus10ft.
MateriaaliTeräs, kumi keraaminen
TyyppiKannettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.964
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8424301000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön koko (tuumaa) (10.9 x 25.2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituuseräMateriaaliTyyppiHinta
WESTWARD 10Z911 -sifonipistoolin räjähdyssarja | AA2RYZ 10Z91110ft.Siphon Gun Blast -sarjaTeräs, kumi keraaminen-€63.29
WESTWARD 10Z913 Hiekkapuhaltimen painesyöttö 45 lb 60-125 psi | AA2RZB 10Z9138ft.HiomapuhallinTeräs, kumi, muovi, keraaminenPainesyöttö€437.39
WESTWARD 10Z914 Hiekkapuhaltimen painesyöttö 80 lb 65-125 psi | AA2RZC 10Z9148ft.HiomapuhallinTeräs, kumi, muovi, keraaminenPainesyöttö€527.32
WESTWARD 10Z915 hiekkapuhallin 125 lb 65-125psi | AA2RZD 10Z9158ft.HiomapuhallinTeräs, kumi, muovi, keraaminenPainesyöttö€536.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z912 Kannettava hiekkapuhallus 90 lb 60 - 125 psi
€280.32 / yksikkö