EATON 74315-sarjan keskitehoiset kiinteät moottorit


Eaton 74315 -sarjan keskitehoiset mäntämoottorit sopivat ihanteellisesti nosturikäyttöihin, kaivinkoneisiin, rakennuskoneisiin, laivanostureisiin, vinsseihin ja raskaisiin hydraulilaitteisiin.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
74315-DCU
€1,943.66
Tarjouspyyntö
B
74315-LAB
€2,019.42
Tarjouspyyntö
B
74315-DBF
€1,637.96
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä keskitehoiset mäntämoottorit muuttavat pumpun hydraulisen energian mekaaniseksi energiaksi.
  • Kehitetty mekaaninen energia pyörittää moottoreiden kytkettyä akselia ajamaan siihen liitettyä kuormaa.

Ominaisuudet

  • Eaton 74315 -sarjan keskitehomoottoreiden suurin lähtöteho on 35 kW nimellisnopeudella 47 hevosvoimaa ja suurin iskutilavuus 32.9 cu.cb/kierros.
  • Niissä on SAE-portoitu O-rengas tiivistä liitännästä ja 121 l/min tulovirtauksesta 32 GPM:n nimellisnopeudella.
  • Näissä kaksoiskierrosmoottoreissa on SAE-asennetut laipat, jotka estävät akselia ulkoiselta kuormitukselta ja korkean paineen vastusta.
  • Ne kestävät 345 baarin maksimipainetta.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden keskitehoisten mäntämoottoreiden suurin viskositeettialue hydraulijärjestelmässä?

Maksimiviskositeetti vaihtelee välillä 60 - 180 SUS normaaleissa käyttölämpötiloissa.

Mikä on Eaton 74315 -sarjan keskitehoisten kiinteiden mäntämoottoreiden jatkuva nimellispaine?

210 baari.

Mikä on ISO-puhtauskoodi Eaton 74315 -sarjan mäntämoottoreille?

ISO-puhtauskoodi määrittelee moottoriöljyn hiukkaspitoisuuden. Näiden moottoreiden puhtauskoodi on 18/13, mikä tarkoittaa, että se sallii yli 5 mikronia (2500 hiukkasta millilitrassa) ja 15 mikronia (80 hiukkasta millilitrassa) suuremmat hiukkaskoot.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?