AKRO-MILS 30282 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils Akro-Mils 30282 superkokoiset säiliöt ovat ihanteellisia työkalujen ja osien säilyttämiseen erillään ja organisoidusti samalla alueella varastoissa, työpajoissa ja tuotantotiloissa.

Suodattaa
Korkeus: 12 " , Sisäkorkeus: 11 3 / 8 " , Sisäpituus: 16 7 / 8 " , Sisäleveys: 10 11 / 16 " , Pituus: 20 "- 22" , Kantavuus: 200 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkopituus: 20 " , Ulkoleveys: 12 3 / 8 " , Leveys: 12 "- 14"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30282HARMAA
--€57.16
Tarjouspyyntö
B
30282SININEN
sininen2€57.16
C
30282 SCLAR
Poista valinta2€65.40
D
30282RED
punainen2€57.16
E
30282 YELLO
Keltainen2€57.16

30282 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils Akro-Mils 30282 superkokoiset säiliöt ovat ihanteellisia työkalujen ja osien säilyttämiseen erillään ja organisoidusti samalla alueella varastoissa, työpajoissa ja tuotantotiloissa.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils 30282 superkokoiset roskakorit ovat yksiosaisia ​​ja suojaavat vettä ja ruostetta vastaan, mikä takaa pitkän käyttöiän.
  • Niitä on saatavana punaisina, kirkkaina, sinisinä ja keltaisina värikoodeina, mikä helpottaa roskakorien tunnistamista.
  • Näissä Super-Size AkroBinsissa on pituudenjakaja pienten komponenttien erottamista varten järjestelmällisesti.
  • Niissä on suppilon etuosa, jotta sisältöön pääsee helposti käsiksi, kun ne pinotaan muiden roskakorien kanssa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils Pituusjakaja 40282: Se mahdollistaa pienempien esineiden säilyttämisen ja järjestämisen samassa lokerossa, mikä maksimoi säilytystilan ja parantaa tehokkuutta.

Usein kysytyt kysymykset

Kestävätkö nämä superkokoiset roskakorit happoja?

Kyllä, ne kestävät erittäin hyvin emäksiä ja heikkoja happoja, joten ne sopivat pitkäaikaiseen käyttöön.

Mikä on Akro-Mils 30282 -sarjan superkokoisten roskakorien kantavuus?

Niiden kantavuus on 200 lb.

Ovatko nämä Super-Size AkroBinit tilaa säästäviä?

Kyllä, ne mahdollistavat yksiköiden pinoamisen samaan tilaan tyhjinä, mikä säästää tilaa.

Millaiset hyllyt ovat yhteensopivia Akro-Mils 30282 -sarjan superkokoisten roskakorien kanssa?

Ne ovat yhteensopivia metallihyllyjen, dollien, teräshyllyjen ja teräskärryjen kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?