Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z911 -sifonipistoolin räjähdyssarja | AA2RYZ

WESTWARD 10Z911 Sifonipistoolin puhallussarja

Varastossa
Tuote: AA2RYZ Malli: 10Z911

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiphon Gun Blast -sarja
Ilmanpaine40 ja 125 PSI
CFM vaaditaan @ 80 PSI6.2
Letkun pituus10ft.
MateriaaliTeräs, kumi keraaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8424902000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituuseräMateriaaliTyyppiHinta
WESTWARD 10Z912 Kannettava hiekkapuhallin 90 lb 60-125 psi | AA2RZA 10Z91210ft.HiomapuhallinTeräs, kumi keraaminenKannettava€280.32
WESTWARD 10Z913 Hiekkapuhaltimen painesyöttö 45 lb 60-125 psi | AA2RZB 10Z9138ft.HiomapuhallinTeräs, kumi, muovi, keraaminenPainesyöttö€437.39
WESTWARD 10Z914 Hiekkapuhaltimen painesyöttö 80 lb 65-125 psi | AA2RZC 10Z9148ft.HiomapuhallinTeräs, kumi, muovi, keraaminenPainesyöttö€527.32
WESTWARD 10Z915 hiekkapuhallin 125 lb 65-125psi | AA2RZD 10Z9158ft.HiomapuhallinTeräs, kumi, muovi, keraaminenPainesyöttö€536.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z911 Sifonipistoolin puhallussarja
€63.29 / yksikkö