WESTWARD 10Z913 Hiekkapuhaltimen painesyöttö 45 lb 60-125 psi | AA2RZB

WESTWARD 10Z913 hiekkapuhalluspainesyöttö 45lb 60-125psi

Varastossa
Tuote: AA2RZB Malli: 10Z913

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€437.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomapuhallin
Ilmanpaine60 ja 125 PSI
CFM vaaditaan @ 80 PSI9 3/32 "-suuttimella, 11 7/64" -suuttimella, 13 1/8 "-suuttimella, 18 9/64" -suuttimella
Säiliön tilavuus45 paunaa
Suppilon materiaaliTeräs
Letkun pituus8ft.
MateriaaliTeräs, kumi, muovi, keraaminen
TyyppiPainesyöttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.9715
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi8424301000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön koko (tuumaa) (10 x 15 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituuseräMateriaaliTyyppiHinta
WESTWARD 10Z911 -sifonipistoolin räjähdyssarja | AA2RYZ 10Z91110ft.Siphon Gun Blast -sarjaTeräs, kumi keraaminen-€63.29
WESTWARD 10Z912 Kannettava hiekkapuhallin 90 lb 60-125 psi | AA2RZA 10Z91210ft.HiomapuhallinTeräs, kumi keraaminenKannettava€280.32
WESTWARD 10Z914 Hiekkapuhaltimen painesyöttö 80 lb 65-125 psi | AA2RZC 10Z9148ft.HiomapuhallinTeräs, kumi, muovi, keraaminenPainesyöttö€527.32
WESTWARD 10Z915 hiekkapuhallin 125 lb 65-125psi | AA2RZD 10Z9158ft.HiomapuhallinTeräs, kumi, muovi, keraaminenPainesyöttö€536.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z913 hiekkapuhalluspainesyöttö 45lb 60-125psi
€437.39 / yksikkö