WESTWARD 10Z915 hiekkapuhallin 125 lb 65-125psi | AA2RZD

WESTWARD 10Z915 Hiekkapuhallus 125lb 65-125psi

Varastossa
Tuote: AA2RZD Malli: 10Z915

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€536.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomapuhallin
Ilmanpaine65 ja 125 PSI
CFM vaaditaan @ 80 PSI9 3/32 "-suuttimella, 11 7/64" -suuttimella, 13 1/8 "-suuttimella, 18 9/64" -suuttimella
Säiliön tilavuus125 paunaa
Suppilon materiaaliTeräs
Letkun pituus8ft.
MateriaaliTeräs, kumi, muovi, keraaminen
TyyppiPainesyöttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.9075
Laivan korkeus (cm)46.48
Laivan pituus (cm)82.3
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8424301000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön koko (tuumaa) (12.4 x 26.7)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituuseräMateriaaliTyyppiHinta
WESTWARD 10Z911 -sifonipistoolin räjähdyssarja | AA2RYZ 10Z91110ft.Siphon Gun Blast -sarjaTeräs, kumi keraaminen-€63.29
WESTWARD 10Z912 Kannettava hiekkapuhallin 90 lb 60-125 psi | AA2RZA 10Z91210ft.HiomapuhallinTeräs, kumi keraaminenKannettava€280.32
WESTWARD 10Z913 Hiekkapuhaltimen painesyöttö 45 lb 60-125 psi | AA2RZB 10Z9138ft.HiomapuhallinTeräs, kumi, muovi, keraaminenPainesyöttö€437.39
WESTWARD 10Z914 Hiekkapuhaltimen painesyöttö 80 lb 65-125 psi | AA2RZC 10Z9148ft.HiomapuhallinTeräs, kumi, muovi, keraaminenPainesyöttö€527.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z915 Hiekkapuhallus 125lb 65-125psi
€536.55 / yksikkö