Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 78328600 Puolipyöreä monileikkaustiedosto, musta 10 tuumaa | AE7MFZ 5ZGD3

SIMONDS 78328600 Puolipyöreä Multicut-viila, musta 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MFZ Malli: 78328600Ristiviite: 5ZGD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonileikkaustiedosto
LeikkaustyyppiMonileikkaus
Halkaisija15 / 16 "
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluTang
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPuoli kierros
Hampaat tuumaa kohti23
Paksuus9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaHN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiPaksuusHinta
SIMONDS 78328100 Puolipyöreä monileikkaustiedosto, musta 8 tuumaa AE7MFY 5ZGD2 78328100257 / 32 "€22.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 78328600 Puolipyöreä Multicut-viila, musta 10 tuumaa
€28.88 / yksikkö