WESTWARD 10D711 Penkkipuristinmekanismi Kääntyvä 5-1 / 2 tuumaa | AA2CKV

WESTWARD 10D711 Penkkiruuvipuristimen mekaniikka, kääntyvä 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CKV Malli: 10D711

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€331.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaanikon Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
LeukatyyppiKäännettävä, vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka
Leuan leveys5.5 "
MateriaaliValurauta
Maks. AvaaminenNormaali asento 5-1 / 2 ", käänteinen 9-3 / 4"
Kiinnitysreikä Dia.17 / 32 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus10.5 "
Kokonaispituus14 23 / 32 "
kokonaisleveys8.375 "
Putken kapasiteetti1/4 - 3 "
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyysNormaali asento 3-3 / 4 ", käänteinen 2-3 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysLeukatyyppiLeuan leveysMateriaaliKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 10D708 Penkkipuristimen mekaniikka kääntyvä 4 tuumaa | AA2CKR 10D7083.437 "Vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka4"Valurauta17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "€251.55
WESTWARD 10D709 Penkkipuristinmekanismi Kääntyvä 8-1 / 4 tuumaa | AA2CKT 10D7094.625 "vaihdettava8"Pehmeä rauta11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "€496.15
WESTWARD 4YP27 -penkki 5 tuumaa | AE2NJZ 4YP272.5 "Vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka5"Pehmeä rauta1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€171.05
WESTWARD 4YR98 Mekaanikko 4YR982.75 "Vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka4"Pehmeä rauta1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "€133.47
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 tuuman leuka | AF2CCE 6RA233.5 "kiinteä8"Pehmeä rauta1 / 2 "10 "21.625 "9"€373.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D711 Penkkiruuvipuristimen mekaniikka, kääntyvä 5-1/2 tuumaa
€331.91 / yksikkö