A Kaapelin pituus: 18 " , Liitäntäkoko: 1 / 8 " , Liitäntätyyppi: FNPT , Liittimen tyyppi: puristusliitos , Syvyys: 3 1 / 8 " , Näytön numerot: 4-numerot , Näytön kattavuus: 9999 , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Sopii: 4 3/4" pyöreä leikkaus , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Asennustyyppi: Eturengas , Pinssien määrä: 15 , Lähtövirta: 4 - 20 mA , Tarvittava teho: 12 - 28 V DC, 12 - 28 V AC , Vasteaika: 250 ms. , Koko: 4 3 / 4 "x 2 21 / 32" , Temp. Alue: 32 astetta 140 asteeseen. F , Tyyppi: Paine