Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRUVLOK 390003028 Vakiokytkin 2-1 / 2 tuuman pallografiittirauta | AC3XLQ 2XET2

GRUVLOK 390003028 Vakioliitin 2-1/2 tuumaa pallografiittirautaa

Varastossa
Tuote: AC3XLQ Malli: 390003028Ristiviite: 2XET2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiokytkentä
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Pultin koko3/8" x 2-1/2"
VäriOranssi
Yhteyden tyyppiuritettu
Sopii putken ulkohalkaisijaan2.875 "
TiivistemateriaaliEPDM
Max. Ladata4869 lb
Max. Paine750 psi
Nimellinen Koko2.5 "
Temp. alue-40 - 230 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6065
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7307193085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken loppuerotus (0 "- 1/8")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMax. LadataNimellinen KokoHinta
GRUVLOK 390003002 Vakiokytkin 2 tuuman pallografiittirauta | AC3XLP 2XET1 3900030022.375 "3323 lb2"€68.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRUVLOK 390003028 Vakioliitin 2-1/2 tuumaa pallografiittirautaa
€73.91 / yksikkö